曜日別特売
ETC-9.0-100 ETCチューブ デンカエレクトロン 04598628

ETC-9.0-100 ETCチューブ デンカエレクトロン 04598628
ETC-9.0-100 ETCチューブ デンカエレクトロン 04598628
ETC-9.0-100 ETCチューブ デンカエレクトロン 04598628
ETC-9.0-100 ETCチューブ デンカエレクトロン 04598628
ETC-9.0-100 ETCチューブ デンカエレクトロン 04598628

ETCチューブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1巻(1巻×100m)
内径(Φmm)9.0±0.5
内容量1巻(1巻×100m)注文コード04598628品番ETC-9.0-100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

完全ノンハロゲンタイプの保護チューブです。臭素・チッ素などの有害物質を一切含まないマーキング用・線材保護チューブです。
ほとんど楕円形状なので刻印中によじれたりしません。装着時も抜け落ちがなく位置決めが容易にできます。
ノーマーキング (チューブ表面に品名・規格などの文字が印刷されていません。)なので刻印が鮮明に浮かび上がります。
刻印した文字が安易には消えません。
非収縮タイプなので線材の絶縁保護にも適しています。

用途
ポリオレフィンのため耐熱温度が高く保護チューブとしても使用可能且つ非収縮タイプのため線材の絶縁保護にも適しております。
長さ(m)
100
内径(Φmm)
9.0±0.5
肉厚(mm)
0.40 (±0.05)
材質
ノンハロゲンポリオレフィン
色
白色
使用温度範囲(℃)
-55~105
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:(0.27MB) (0.07MB) (0.12MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする