仕様●本体色:ブラック●パネルサイズ:21.5インチ ワイド●液晶パネル方式:VA、非光沢●最大解像度:1920×1080 フルHD 16:9●表示色:約1670万色●応答速度:4ms(GTG)●入力端子:HDMI 1.4×1、ミニD-Sub 15ピン×1●音声入力端子:3.5mmステレオミニジャック●ヘッドホン端子:搭載●スピーカー:2W+2W ステレオスピーカー●その他接続端子:非搭載●プラグ&プレイ:VESA DDC2B(DDC/CI対応)●電源入力:内蔵(100-240V、 50/60Hz)●VESAマウント(壁掛け):100×100mm対応●付属品:HDMIケーブル(1.8m)、オーディオケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.8m)、ユーザーガイド、台座、支柱、保証書、修理依頼書●保証期間:5年
表面処理アンチグレア
コントラスト比3000:1(通常)、100000000:1(最大)
解像度1920×1080
色(本体)ブラック
アズワン品番67-9227-69
アスペクト比16:9
モニターサイズ21.5型
パネル駆動方式VA