液晶ディスプレイ ワイド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード04622610 品番V247Ybmixv
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,600
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

SDGs推進モデル【Vero】シリーズです、モニタ本体や梱包材にリサイクル素材を使用しております
広い視野角とよりクリアに見えるIPSパネルを搭載です。安心の5年保証です。

仕様●本体色:ブラック●パネルサイズ:23.8インチ ワイド●液晶パネル方式:IPS、非光沢●最大解像度:1920×1080 フルHD 16:9●表示色:約1670万色●応答速度:4ms(GTG)●入力端子:HDMI 1.4×1、ミニD-Sub 15ピン×1●音声入力端子:3.5mmステレオミニジャック●ヘッドホン端子:搭載●スピーカー:2W+2W ステレオスピーカー●その他接続端子:非搭載●プラグ&プレイ:VESA DDC2B(DDC/CI対応)●電源入力:内蔵(100-240V、 50/60Hz)●VESAマウント(壁掛け):100×100mm対応●付属品:アナログケーブル(ミニD-sub 15ピン、1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、オーディオケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.8m)、ユーザーガイド、台座、支柱、保証書、修理依頼書●保証期間:5年 アズワン品番67-9227-70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする