曜日別特売
DIR-SG341-12G DIR-SG341-12G SATAリムーバブルケース [5.25インチベイx3→HDD 2.5/3.5インチx4] トレー ディラック 04624869

DIR-SG341-12G SATAリムーバブルケース [5.25インチベイx3→HDD 2.5/3.5インチx4] トレーDIR-SG341-12G

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
04624869
品番
DIR-SG341-12G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

5.25インチベイを使用し、3.5インチディスクユニットまたは2.5インチディスクユニットを複数搭載する事が可能な、ホットスワップ機能に対応したリムーバブルケースです。
すべてホットスワップ機能に対応しており、リムーバブルケースとしての使い勝手を向上させております。また、3.5インチデバイス搭載モデルは1基当たり最大18TBまでの大容量ディスクデバイスをサポートしており、サーバー用途・映像編集用途などにも対応可能としております。
高速転送デバイスSATA IIIに対応し、最大転送レート6Gbps(理論値)という高速なデータ転送が可能です。また、SASIII(12Gbps)にも対応。コンシューマー用途のみならず、サーバー用途としてもご利用いただくことが可能です。
冷却用ファンを搭載、ファンの回転数はLowモード(2400rpm)とHighモード(3000rpm)のいずれかの設定が背面スイッチで可能です。また、ボディフレームをアルミ製とする事で、ディスクの冷却効率を大幅に向上させています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする