曜日別特売
VPMC20-4REP-180J 真空パッド スタンダートタイプVPMC スプリング式 取出し口上 ミニ PISCO(ピスコ) 04625569

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

真空パッド スタンダートタイプVPMC スプリング式 取出し口上 ミニ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
この商品はパッド径・材質など1654種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
パッド径(Φmm)
20
材質(パッド)
EPDM
注文コード
04625569
品番
VPMC20-4REP-180J
参考基準価格(税別)¥4,422販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

・厚くて平らなワークに最適な一般形、果物やボールなど丸いワークに最適な深形、半導体部品などの小さなワークに最適な小型の3種類を用意。
・真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手から選択可能。
・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。

材質
標準
ストローク(mm)
4
パッド径(Φmm)
20
材質(パッド)
EPDM
パッド形状
一般型
適合チューブ外径
Φ1.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
真空取出口
上
接続ねじサイズ
M6
真空取出口形状
ワンタッチ継手

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする