GH-TWSX-WH 完全ワイヤレスイヤホン GH-TWSXシリーズ グリーンハウス 04628535

GH-TWSX-WH 完全ワイヤレスイヤホン GH-TWSXシリーズ グリーンハウス 04628535
GH-TWSX-WH 完全ワイヤレスイヤホン GH-TWSXシリーズ グリーンハウス 04628535
GH-TWSX-WH 完全ワイヤレスイヤホン GH-TWSXシリーズ グリーンハウス 04628535
GH-TWSX-WH 完全ワイヤレスイヤホン GH-TWSXシリーズ グリーンハウス 04628535
GH-TWSX-WH 完全ワイヤレスイヤホン GH-TWSXシリーズ グリーンハウス 04628535

完全ワイヤレスイヤホン GH-TWSXシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード04628535品番GH-TWSX-WH
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

ゲームや映画視聴に適した高音質・低遅延のaptX対応(Qualcomm社製チップ搭載)、アクティブノイズキャンセル(ANC)、外音取り込み機能搭載、マイク内蔵でハンズフリー通話が可能、ケースから出すだけでオート電源ON&オートペアリング機能、タッチ式センサー搭載、イヤホンで簡単操作(再生・一時停止、音量調整、曲送り・曲戻し、通話、音声アシスタント)、音声アシスタント呼出し対応、マルチペアリング対応、片耳(シングル)モード可能※機能制限あり、防水規格IPX5対応、3サイズのイヤーピース付属、過充電保護、過放電保護、過電流保護機能を持つ安心設計

仕様●Bluetooth規格:Ver.5.2●出力:class2●動作範囲:10m●周波数:2.4GHz帯(2402MHz~2480NHz)●Bluetoothプロファイル:HFP、A2DP、AVRCP●対応コーデック:SBC/AAC/aptX●搭載端子:専用充電ケース/USB TypeC●電源:DC 5V(USB給電)●内蔵バッテリー●▼イヤホン:リチウムポリマー電池 L/R 各35mAh●▼専用充電ケース:リチウムポリマー電池 300mAh●連続再生時間●▼イヤホン:約5時間(音楽再生)●▼イヤホン+専用充電ケース:約15時間(音楽再生)●充電時間●▼イヤホン:約2時間●▼専用充電ケース:約2時間●外形寸法●▼イヤホン:W16×D17×H34 mm●▼専用充電ケース:W58×D26×H53 mm●重量●▼イヤホン:各約4g●▼専用充電ケース:約35g●防水性能:IPX5●保証期間:6ヶ月間●付属品:専用USB Type-Cケーブル(約30cm)、イヤーピース(S/M※取付済み/L)、取扱説明書/保証書●※送信距離や使用時間は環境や状況によって異なります。●※対応するBluetooth機器であっても、動作できない場合があります。●※マルチポイントには対応しておりません。●※乗り物の運転中は絶対に使用しないでください。アズワン品番67-9270-36
注意
●※送信距離や使用時間は環境や状況によって異なります。●※対応するBluetooth機器であっても、動作できない場合があります。●※マルチポイントには対応しておりません。●※乗り物の運転中は絶対に使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする