VPSC8-3REP-M3-S3 真空パッド スタンダートタイプVPSC スプリング式 取出し口上 スリム継手無し PISCO(ピスコ) 04647068

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

真空パッド スタンダートタイプVPSC スプリング式 取出し口上 スリム継手無し

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
パッド径(Φmm)8
材質(パッド)EPDM
材質流路に銅を主成分とする金属材料不使用
内容量1個注文コード04647068品番VPSC8-3REP-M3-S3
参考基準価格(税別)¥3,872販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

・厚くて平らなワークに最適な一般形、果物やボールなど丸いワークに最適な深形、半導体部品などの小さなワークに最適な小型の3種類を用意。
・真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。
・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。

材質
流路に銅を主成分とする金属材料不使用
パッド径(Φmm)
8
材質(パッド)
EPDM
接続ねじサイズ
T8
ストローク(mm)
3
適合ねじ
M3x0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッド形状
一般型
真空取出口
上
真空取出口形状
メネジ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする