曜日別特売
8121-90-4L-AS DRY帯電防止長袖Tシャツ 8121シリーズ アズワン 04674070

8121-90-4L-AS DRY帯電防止長袖Tシャツ 8121シリーズ アズワン 04674070
8121-90-4L-AS DRY帯電防止長袖Tシャツ 8121シリーズ アズワン 04674070

DRY帯電防止長袖Tシャツ 8121シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
色ホワイト
アズワン品番4-7786-07
4-7786-07
4-7786-01
4-7786-02
4-7786-03
4-7786-04
4-7786-05
4-7786-06
4-7786-08
4-7784-01
4-7784-02
4-7784-05
4-7784-07
4-7784-08
4-7785-01
4-7785-02
4-7785-03
4-7785-04
4-7785-05
4-7785-06
4-7785-07
4-7785-08
内容量1枚注文コード04674070品番8121-90-4L-AS
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

吸汗速乾仕様の帯電防止長袖Tシャツ。
摩擦による静電気の発生・帯電を抑制。クリーン環境・静電気対策が求められる現場での安心・安全をサポートします。
物流・倉庫作業、製造ライン、保守・メンテナンスなどのインダストリー用途に適しています。ユニフォームとしても揃えやすく、現場で扱いやすいタフなワークウェアです。

色
ホワイト
サイズ
4L
胸囲(cm)
130
肩幅(cm)
57
袖丈(cm)
62
仕様
ホワイト 4L ※カーボン繊維・裏綿仕様 ※高品質吸汗速乾糸使用 ※SS~5Lの豊富なサイズ展開 ※優れたイージーケア性 ※JIS T8118適合商品 ※色の薄いものと一緒に洗濯すると移染する恐れがございますのでご注意ください。※水や汗で濡れたまま長時間の放置はしないでください。※この商品は染色の為、若干の色違いが発生することもございますので、ご了承ください。
混率(%)
ポリエステル80・綿20(表ポリエステル100、裏ポリエステル65・綿35)
着丈(cm)
82
アズワン品番
4-7786-07
生地
ディンプルメッシュ
注意
※色の薄いものと一緒に洗濯すると移染する恐れがございますのでご注意ください。
※水や汗で濡れたまま長時間の放置はしないでください。
※この商品は染色の為、若干の色違いが発生することもございますので、ご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする