EMPIRE(エンパイア)
ロックエンパイアー アウトドア ロープ オープンスリング・ワーク60 吊り具 ひも 高所作業 ROCK EMPIRE
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
イエロー
イエロー
ブラック
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
04680440
品番
RECNA060
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
高所作業、産業用ポリアミドスリング。60cmサイズ。
色
イエロー
幅(mm)
20
長さ(cm)
使用/60
素材
ポリアミド
強度
35kN
各種認証
CE、EN354、EN795.B