曜日別特売
RECNA080 ロックエンパイアー アウトドア ロープ オープンスリング・ワーク80 吊り具 ひも 高所作業 ROCK EMPIRE EMPIRE(エンパイア) 04680476

ロックエンパイアー アウトドア ロープ オープンスリング・ワーク80 吊り具 ひも 高所作業 ROCK EMPIRE

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色ブラック
内容量1本注文コード04680476品番RECNA080
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

高所作業、産業用ポリアミドスリング。80cmサイズ。

色
ブラック
幅(mm)
20
長さ(cm)
使用/80
素材
ポリアミド
強度
35kN
各種認証
CE、EN354、EN795.B

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全保護具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする