曜日別特売
REZRC053 ロックエンパイアー アウトドア オーリング リングコネクト 分離式 高所作業 ROCK EMPIRE EMPIRE(エンパイア) 04680528

ロックエンパイアー アウトドア オーリング リングコネクト 分離式 高所作業 ROCK EMPIRE

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色ブラック
内容量1個注文コード04680528品番REZRC053
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
¥7,698

分離式のオーリング。付属の6角レンチで2ヶ所のネジをゆるめる事で分離させる事ができる。全方向への強度が24kNあり、普通のコネクターの設置に不向きな場所への取付や、通常のオーリングでは接続できない末端処理されたランヤードやウェビングに取り付けできる。

色
ブラック
付属品
六角レンチ付属
外径(mm)
Φ72
素材
アルミニウム、スチール(スクリュー)
強度
25kN
内径(mm)
Φ45
各種認証
CE、EN352:04/M

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする