曜日別特売
RECLI150 ロックエンパイアー アウトドア スリング ランヤードI・150 ロープ ひも 高所作業 ROCK EMPIRE EMPIRE(エンパイア) 04680580

ロックエンパイアー アウトドア スリング ランヤードI・150 ロープ ひも 高所作業 ROCK EMPIRE

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
04680580
品番
RECLI150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

高所作業用のスリング。

付属品
カラビナプロテクター
仕様
セミスタティックロープ
色
ブラック
質量(g)
400
長さ(cm)
使用/150
各種認証
CE EN354、EN795

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする