曜日別特売
REZWB019 ロックエンパイアー アウトドア チェストアセンダー チェストアップ 軽量 高所作業 コンパクト ROCK EMPIRE EMPIRE(エンパイア) 04680659

ロックエンパイアー アウトドア チェストアセンダー チェストアップ 軽量 高所作業 コンパクト ROCK EMPIRE

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04680659
品番
REZWB019
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

軽量でコンパクトなチェストアセンダー。カラビナと接続するアタッチメント部分がスイベル構造になっている。アセンダー本体を正しい方向に保つ事ができ、作業時に発生する摩擦抵抗を最小限に抑える事ができる。

仕様
対応ロープ径/8-11mm(CE、EN567:13)、10-11mm(CE、EN12841:06/B)、最大積載重量:140kg
色
オレンジ
質量(g)
120
各種認証
EN567:13、EN12841:06/B

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全保護具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする