曜日別特売
SU2-TCDC10M DCプラグ(オス)-Type-C(メス)給電専用変換ケーブル 約10cm エスエスエーサービス 04682549

SU2-TCDC10M DCプラグ(オス)-Type-C(メス)給電専用変換ケーブル 約10cm エスエスエーサービス 04682549
SU2-TCDC10M DCプラグ(オス)-Type-C(メス)給電専用変換ケーブル 約10cm エスエスエーサービス 04682549
SU2-TCDC10M DCプラグ(オス)-Type-C(メス)給電専用変換ケーブル 約10cm エスエスエーサービス 04682549
SU2-TCDC10M DCプラグ(オス)-Type-C(メス)給電専用変換ケーブル 約10cm エスエスエーサービス 04682549

DCプラグ(オス)-Type-C(メス)給電専用変換ケーブル 約10cm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04682549
品番
SU2-TCDC10M
参考基準価格(税別)¥1,293販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

FC(ファミコン)、NFC(ニューファミコン)、SFC(スーファミ)、MD(メガドライブ)、PCE(PCエンジン)、SMS(SEGAマスターシステム)の、DC電源プラグ(同軸・丸形)に接続し、給電動作を確認したUSB Type-C電源変換ケーブル(約10cm)です。 別途必須品1 : USB Power Derively 45W(PD45W)以上の出力に対応した、USB充電器。 別途必須品2 : PS45W以上の通電に対応した、USB Type-Cケーブル。 ご使用方法 : 本製品のメス端子と、別売のPD45W以上の通電に対応したUSB Type-C to C(オス・オス)ケーブルと、PD45W以上の出力が可能なUSB充電アダプタに接続することで、上記のレトロゲームハード本体への給電が可能になります。

仕様
【給電動作確認済み】FC(ファミコン)、NFC(ニューファミコン)、SFC(スーファミ)、MD(メガドライブ)、PCE(PCエンジン)、SMS(セガマスターシステム)※PD45W以上出力可能なAC、又はバッテリーが必要
端子形状
ケーブル接続用メス:USB-C
保証期間
ご購入日から6か月間
コネクタ
DCプラグ(オス)-Type-C(メス)
ケーブル長(cm)
10
注意
※製品は国内向けの民生品です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする