曜日別特売
MACH140-WH Sudokoo(スドクウ)140mmケースファン MACH140 Sudokoo(スドクウ) 04682558

MACH140-WH Sudokoo(スドクウ)140mmケースファン MACH140 Sudokoo(スドクウ) 04682558
MACH140-WH Sudokoo(スドクウ)140mmケースファン MACH140 Sudokoo(スドクウ) 04682558
MACH140-WH Sudokoo(スドクウ)140mmケースファン MACH140 Sudokoo(スドクウ) 04682558
MACH140-WH Sudokoo(スドクウ)140mmケースファン MACH140 Sudokoo(スドクウ) 04682558
MACH140-WH Sudokoo(スドクウ)140mmケースファン MACH140 Sudokoo(スドクウ) 04682558
MACH140-WH Sudokoo(スドクウ)140mmケースファン MACH140 Sudokoo(スドクウ) 04682558
MACH140-WH Sudokoo(スドクウ)140mmケースファン MACH140 Sudokoo(スドクウ) 04682558
MACH140-WH Sudokoo(スドクウ)140mmケースファン MACH140 Sudokoo(スドクウ) 04682558
MACH140-WH Sudokoo(スドクウ)140mmケースファン MACH140 Sudokoo(スドクウ) 04682558

Sudokoo(スドクウ)140mmケースファン MACH140

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は色が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
ホワイト
注文コード
04682558
品番
MACH140-WH
参考基準価格(税別)¥5,128販売価格(税込)¥5,608
販売価格(税別)
¥5,098

シンガポール発の新鋭冷却ソリューションブランド「Sudokoo(スドクウ)」オリジナル設計の30mm厚140mmファンです。 ファン回転のバランスとロスの少ない9枚ブレード仕様。 ファンブレードとフレームのギャップを最小化することで高効率の静圧と最大空気流量の向上を実現。 高速回転時にもブレードやハウジングのゆがみ、たわみが少ないLCP(液晶ポリマー)素材を採用。 着脱可能なサイドパネルの採用。Sudokooが提供する3Dサイドパネルのデータファイルを使用することで、 ユー ザーは3Dプリンターでオリジナルのカスタムサイドパネルを簡単に作成可能。 高性能の3相、10極、12スロットFOCクローズドループ制御モーターの搭載と、高品質のネオジウムマグネットの採用によるファン回転の状態検出と緻密なトルク制御によりモーターの回転位相と磁界を常に最適な状態に保つことが可能で圧倒的な低振動と省電力そして長寿命を実現。 モーター部のハウジングを透明化しホワイトLEDを12個搭載、フレーム側の軸部分にLED用のオン/オフスイッチを設けることで任意にライトアップ可能。 ポーライト株式会社によってカスタマイズされた焼結含油軸受を採用。 この最先端のベアリングは、デュアルオイル回路とオイルガスサイクルを備え、真鍮製のチューブとシーリングリングによって高耐久性と静音動作を両立。 ISO 1940 G6.3準拠の製造による高品質を実現。ファンフレームの各コーナーに設置されたラバーパッドによりファンの振動を最小限に抑え、不均一な取り付け圧力によって引き起こ されるノイズや振動のブレを効果的に低減。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。

色
ホワイト
仕様
【リブ】有り
寸法(mm)
140×140×厚さ30
質量(g)
275
電圧(V)
駆動/DC12
回転数(min-1[r.p.m])
ファン:500~2200 ± 10% O < 5% PWM
静圧(mmAq)50Hz/60Hz
(最大)5.91(H2O)
ベアリング
Hybrid HYDRAULIC Bearing(流体軸受け)
定格電流(A)
0.45
接続
PWM 4ピン
ケーブル長(cm)
ファンケーブル部分 18
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大風量(CFM)
129
注意
※製品は国内向けの民生品です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする