曜日別特売
A-2656 ステンレス SUS316 カラビナ 水本機械製作所 04689208

代表画像

A-2656 ステンレス SUS316 カラビナ 水本機械製作所 04689208
A-2656 ステンレス SUS316 カラビナ 水本機械製作所 04689208

ステンレス SUS316 カラビナ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
336-8047
注文コード
04689208
品番
A-2656
参考基準価格(税別)¥9,810販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
¥7,598

スプリングフックです。

用途
チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番
336-8047
タイプ
環なし
寸法S(mm)
21
使用荷重(kN)
1.32
材質
ステンレス(SUS316)、バネ:ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)
90
寸法D(mm)
10
寸法W(mm)
36
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※安全帯として使用できません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする