曜日別特売
EA5404 クッションサンダー  サンドペーパー入り放射タイプ Minimo 04689278

クッションサンダー サンドペーパー入り放射タイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
04689278
品番
EA5404
参考基準価格(税別)¥2,010販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

加工素材へのあたりがソフトでなじみが良く、平面、曲面を問わず作業ができます。
研削時の発熱が少なく被削材の研削焼けが起こりません。

トラスコ品番
853-0098
種別
サンドペーパー入り放射タイプ
軸径(Φmm)
6
幅(mm)
25
粒度
#400
全長(mm)
66
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
8000
外径(mm)
40
先端径(Φmm)
40

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする