曜日別特売
A-2640 ステンレス SUS316 カラビナD型 水本機械製作所 04689531

代表画像

A-2640 ステンレス SUS316 カラビナD型 水本機械製作所 04689531
A-2640 ステンレス SUS316 カラビナD型 水本機械製作所 04689531

ステンレス SUS316 カラビナD型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
336-8011
注文コード
04689531
品番
A-2640
参考基準価格(税別)¥7,040販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

荷重をかけた際長辺に負荷がかかるため、フックに負担がかかりにくい構造になっています。

用途
チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番
336-8011
タイプ
環付
寸法S(mm)
18
使用荷重(kN)
2.3
材質
ステンレス(SUS316)、バネ:ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)
113
寸法D(mm)
10
寸法W(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※安全帯として使用できません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする