曜日別特売
IMX20C15T190R10T080E EP7020 クーラントホール付多刃テーパラジアスヘッド 三菱 04694528

代表画像

クーラントホール付多刃テーパラジアスヘッド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
刃数(ZEFP)15枚
内容量1個注文コード04694528品番IMX20C15T190R10T080E EP7020
参考基準価格(税別)¥47,900販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980

ブレードなど3次元自由曲面加工に適しています。
超多刃設計と枝穴方式クーラント供給により、高能率加工が可能です。

トラスコ品番
717-9420
刃数
(ZEFP)15枚
切削径(Φmm)
19
寸法APMX(mm)
3.56
コーナー半径Re(mm)
1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする