曜日別特売
2320020501 不等分割刃カウンターシンク MRA(ムラキリアルアドバンス) 04694817

2320020501 不等分割刃カウンターシンク MRA(ムラキリアルアドバンス) 04694817
2320020501 不等分割刃カウンターシンク MRA(ムラキリアルアドバンス) 04694817

不等分割刃カウンターシンク

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
04694817
品番
2320020501
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
¥6,798

不等分割刃の採用により、切削抵抗が大幅に軽減され、ビビリを抑え面取り精度を向上させました。
再研磨はメーカーでのみ可能です。

トラスコ品番
436-3646
材質
ハイス
刃数
3枚
全長(mm)
63
シャンク径(Φmm)
10
先端角(°)
90
先端径(Φmm)
3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効刃径(Φmm)
20.5
最大面取径(Φmm)
18.5
最小面取径(Φmm)
5.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする