曜日別特売
GA2303-7XH フェルトバフ アドバンス エクストラハード Minimo 04696260

代表画像

フェルトバフ アドバンス エクストラハード

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
外径(Φmm)6
内容量1パック(10本)注文コード04696260品番GA2303-7XH
参考基準価格(税別)¥5,880販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
¥5,298

今までになかったこの硬さで、ハードの3倍以上の耐久力を実現しました。
従来のハードタイプをより硬くしたバフです。
耐久性に優れ、よりスピーディーな研磨が可能です。

トラスコ品番
709-5851
幅(mm)
15
全長(mm)
50
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
25000
外径(Φmm)
6
材質
バフ:羊毛
軸径(Φmm)
3
形状
円筒
色
ホワイト
軸長(mm)
35
硬さ
エクストラハード

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする