曜日別特売
GA3103-5H 研磨用フェルト フェルトバフ アドバンス ハード Minimo 04696750

代表画像

GA3103-5H 研磨用フェルト フェルトバフ アドバンス ハード Minimo 04696750
GA3103-5H 研磨用フェルト フェルトバフ アドバンス ハード Minimo 04696750

研磨用フェルト フェルトバフ アドバンス ハード

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
外径(Φmm)13
内容量1パック(5本)注文コード04696750品番GA3103-5H
参考基準価格(税別)¥4,140販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798

上質で厳選された羊毛のみを使用した研磨専用フェルトです。
ソフトタイプに比べ油分、水分の吸収が抑えられ、研磨剤(砥粒)がフェルト表面に留まりやすくスピーディーな研磨が可能となります。
また、形状安定性にも優れております。

トラスコ品番
709-4354
幅(mm)
20
全長(mm)
55
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
15000
軸長(mm)
35
材質
バフ:羊毛
軸径(Φmm)
6
形状
円筒
色
ホワイト
外径(Φmm)
13

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする