曜日別特売
GA2308-4M フェルトバフ アドバンス ミディアム Minimo 04697389

代表画像

フェルトバフ アドバンス ミディアム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
外径(Φmm)13
内容量1パック(10本)注文コード04697389品番GA2308-4M
参考基準価格(税別)¥6,790販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
¥6,198

クッション性と研磨性を両立しました。
湿式から乾式研磨までオールラウンドに使用可能です。
ソフトのクッション性、ハードの耐久力を併せ持つバフです。
ソフトより硬く、ハードより柔らかい物をご希望の場合はお薦めです。

トラスコ品番
709-4348
幅(mm)
20
全長(mm)
55
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
25000
外径(Φmm)
13
材質
バフ:羊毛
軸径(Φmm)
3
形状
円筒
色
ホワイト
軸長(mm)
35
硬さ
ミディアム

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする