代表画像
Minimo
フェルトバフ アドバンス エクストラハード
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
外径(Φmm)
10
6
8
10
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(10本)
注文コード
04697739
品番
GA2306-7XH
参考基準価格(税別)
¥7,290
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
今までになかったこの硬さで、ハードの3倍以上の耐久力を実現しました。
従来のハードタイプをより硬くしたバフです。
耐久性に優れ、よりスピーディーな研磨が可能です。
トラスコ品番
709-4332
幅(mm)
20
全長(mm)
55
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
外径(Φmm)
10
材質
バフ:羊毛
軸径(Φmm)
3
形状
円筒
色
ホワイト
軸長(mm)
35
硬さ
エクストラハード