曜日別特売
GA2404 研磨用フェルト ロングシャンク フェルトバフ ソフト Minimo 04698552

 

GA2404 研磨用フェルト ロングシャンク フェルトバフ ソフト Minimo 04698552
GA2404 研磨用フェルト ロングシャンク フェルトバフ ソフト Minimo 04698552

研磨用フェルト ロングシャンク フェルトバフ ソフト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
外径(Φmm)10
内容量1パック(10本)注文コード04698552品番GA2404
参考基準価格(税別)¥5,820販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
¥5,298

上質で厳選された羊毛のみを使用した研磨専用フェルトです。
油分・水分の吸収性が良く、研磨剤(砥粒)の偏った表面突出を防ぎ、美しい仕上り面を得られます。
クッション性が高く、作業面二馴染みやすい適度な硬さです。

トラスコ品番
709-4351
幅(mm)
20
全長(mm)
100
外径(Φmm)
10
材質
バフ:羊毛
軸径(Φmm)
3
形状
円筒
色
ホワイト
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
5000
軸長(mm)
80

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする