曜日別特売
ZC7400 ハンドホルダー ユニーク電着ダイヤ セット Minimo 04699830

ZC7400 ハンドホルダー ユニーク電着ダイヤ セット Minimo 04699830
ZC7400 ハンドホルダー ユニーク電着ダイヤ セット Minimo 04699830
ZC7400 ハンドホルダー ユニーク電着ダイヤ セット Minimo 04699830

ハンドホルダー ユニーク電着ダイヤ セット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1パック
注文コード
04699830
品番
ZC7400
参考基準価格(税別)¥6,180販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
¥5,598

これから精密研磨を始める方にも最適な、 扱いやすさとコストパフォーマンスを兼ね備えたお得なセットです。
ハンド工具ホルダーとユニーク電着ダイヤヤスリ3種をセットにした「スターターセット」です。

トラスコ品番
704-6857
形状
丸
粒度
#150
全長(mm)
138
柄の形状
丸
入組点数
3

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする