A-50C 油吸着材 ルックリン BR 旭化成 04700950

油吸着材 ルックリン BR

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
内容量
1箱(100枚)
注文コード
04700950
品番
A-50C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

海や河川、油水分離槽、モノづくり現場など 場所を問わずご使用いただける製品です。
シートは3層構造となっているため形状安定性に優れ、吸油後のシート回収も形状を維持しています。

用途
A重油、切削油、潤滑油などの工業油の吸着に。
流出油の拡散防止や油水分離槽内の浮上油回収にもご使用いただけます。
油の漏れやすい現場での油拭き取りや置き敷き用途に。
国交省型式承認を取得しているため、船舶事故への備えや 海上に流出した油の回収にもご活用いただけます。
トラスコ品番
703-5538
材質
ポリプロピレン(PP)100%
厚さ(mm)
4
色
ブルー
縦(mm)
500
横(mm)
500
吸油量
1.2g/cm3
注意
※油吸着後は関連法規ならびに地方自治体の基準に従って廃棄してください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする