GA3106-4M 研磨用フェルト フェルトバフ アドバンス ミディアム Minimo 04701930

代表画像

GA3106-4M 研磨用フェルト フェルトバフ アドバンス ミディアム Minimo 04701930
GA3106-4M 研磨用フェルト フェルトバフ アドバンス ミディアム Minimo 04701930

研磨用フェルト フェルトバフ アドバンス ミディアム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
外径(Φmm)25
内容量1パック(5本)注文コード04701930品番GA3106-4M
参考基準価格(税別)¥6,260販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
¥5,698

クッション性と研磨性を両立しています。
ソフトのクッション性、ハードの耐久力を併せ持つバフです。
ソフトより硬く、ハードより柔らかい物をご希望の場合はお薦めです。
湿式から乾式研磨までオールラウンドに使用可能です。

トラスコ品番
709-4317
幅(mm)
30
全長(mm)
60
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
7000
軸長(mm)
30
材質
バフ:羊毛
軸径(Φmm)
6
形状
円筒
色
ホワイト
外径(Φmm)
25

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする