RAINローファー ブラック #62シリーズ

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 04704616 品番 #62
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

雨を防ぐ防水仕様。ソフトなPVC素材を使い足当たり柔らかくクッション性もOK。革靴の縫目まで細かく再現しながらも隙間から水が入り込む心配はありません。

仕様●サイズ:L(24.0〜24.5cm)●カラー:ブラック●アッパー材:PVC●底材:PVC●足幅:2E相当●重量:600g アズワン品番68-0583-03

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-15
用途:
普段履き
農・林・水産業

履いたり脱いだりはいいんですけれど、履いていたら足が蒸れるので夏は履きたくないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする