曜日別特売
#62 RAINローファー ブラック #62シリーズ 丸五 04704625

#62 RAINローファー ブラック #62シリーズ 丸五 04704625
#62 RAINローファー ブラック #62シリーズ 丸五 04704625
#62 RAINローファー ブラック #62シリーズ 丸五 04704625
#62 RAINローファー ブラック #62シリーズ 丸五 04704625
#62 RAINローファー ブラック #62シリーズ 丸五 04704625
#62 RAINローファー ブラック #62シリーズ 丸五 04704625
#62 RAINローファー ブラック #62シリーズ 丸五 04704625
#62 RAINローファー ブラック #62シリーズ 丸五 04704625

RAINローファー ブラック #62シリーズ

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
アズワン品番68-0583-02
内容量1足注文コード04704625品番#62
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

雨を防ぐ防水仕様。ソフトなPVC素材を使い足当たり柔らかくクッション性もOK。革靴の縫目まで細かく再現しながらも隙間から水が入り込む心配はありません。

仕様●サイズ:M(23.0~23.5cm)●カラー:ブラック●アッパー材:PVC●底材:PVC●足幅:2E相当●重量:580gアズワン品番68-0583-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-15
用途: 普段履き
農・林・水産業

履いたり脱いだりはいいんですけれど、履いていたら足が蒸れるので夏は履きたくないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする