丸五
丸五の 防護服・保護服・特殊服
丸五の 足カバー/脚絆
丸五の シューズカバー 防護服・保護服・特殊服
RAINローファー ブラウン #62シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
04704659
品番
#62
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
雨を防ぐ防水仕様。ソフトなPVC素材を使い足当たり柔らかくクッション性もOK。革靴の縫目まで細かく再現しながらも隙間から水が入り込む心配はありません。
仕様
●サイズ:L(24.0〜24.5cm)●カラー:ブラウン●アッパー材:PVC●底材:PVC●足幅:2E相当●重量:600g
アズワン品番
68-0583-06