京セラ
チップ PVDコーティング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
材種・逃げ角・コーナー半径
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(10個)
材種
PR1825
逃げ角(°)
5
コーナー半径(mm)
0.8
注文コード
04706498
品番
HBLW096508-GM PR1825
参考基準価格(税別)
¥41,600
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
優れた切れ味を有する独自インサート
シャープな刃先仕様で低抵抗
主軸負荷を低減し軽快で安定した加工を実現
質量(kg)
WT/0.01
ピン径(Φmm)
D1/4.64
コーナー半径(mm)
0.8
材種
PR1825
インサート厚さ(mm)
6.5
勝手
なし /記号[N]
コーティング
PVDコーティング
ブレーカ
GM
頂角(°)
EPSR/135
逃げ角(°)
5
内接円IC(mm)
9.3