京セラ
チップ PVDコーティング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
材種・逃げ角・コーナー半径
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(10個)
材種
PR1810
逃げ角(°)
5
コーナー半径(mm)
0.8
注文コード
04706751
品番
HBLW094508-GM PR1810
参考基準価格(税別)
¥36,500
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
優れた切れ味を有する独自インサート
シャープな刃先仕様で低抵抗
主軸負荷を低減し軽快で安定した加工を実現
質量(kg)
WT/0.008
ピン径(Φmm)
D1/4.55
コーナー半径(mm)
0.8
材種
PR1810
インサート厚さ(mm)
4.5
勝手
なし /記号[N]
コーティング
PVDコーティング
ブレーカ
GM
頂角(°)
EPSR/135
逃げ角(°)
5
内接円IC(mm)
9.3