BDMT11T312ER-JT PM335S チップ PVDコーティング 京セラ 04706760

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BDMT11T312ER-JT PM335S チップ PVDコーティング 京セラ 04706760
BDMT11T312ER-JT PM335S チップ PVDコーティング 京セラ 04706760

チップ PVDコーティング

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品はブレーカ・逃げ角・コーナー半径など27種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(10個)
ブレーカ
JT
逃げ角(°)
13、ワイパー刃 AS/18
コーナー半径(mm)
1.2
注文コード
04706760
品番
BDMT11T312ER-JT PM335S
参考基準価格(税別)¥19,400販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

低抵抗で良好な切れ味
ヘリカル切れ刃構造で低抵抗を実現
滑らかな加工壁面
多段切込み時の段差が小さく、滑らかな加工壁面
充実のレパートリー
次世代ミーリング用PVDコーティングPR18シリーズ

質量(kg)
WT/0.0026
短辺(mm)
W1/6.7
長辺(mm)
L/11
ブレーカ
JT
ピン径(Φmm)
D1/2.8
材質
DLC
形状
インサート[記号]/平行四辺形頂角[B]
勝手
右 /記号[R]
コーティング
PVDコーティング
コーナー半径(mm)
1.2
材種
PM335S
インサート厚さ(mm)
3.8
頂角(°)
EPSR/82
逃げ角(°)
13、ワイパー刃 AS/18

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする