曜日別特売
HNLW083504-GM PR1825 チップ PVDコーティング 京セラ 04706839

 

HNLW083504-GM PR1825 チップ PVDコーティング 京セラ 04706839
HNLW083504-GM PR1825 チップ PVDコーティング 京セラ 04706839
HNLW083504-GM PR1825 チップ PVDコーティング 京セラ 04706839
HNLW083504-GM PR1825 チップ PVDコーティング 京セラ 04706839

チップ PVDコーティング

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は材種・逃げ角・コーナー半径など60種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(10個)
材種
PR1825
逃げ角(°)
0
コーナー半径(mm)
0.4
注文コード
04706839
品番
HNLW083504-GM PR1825
参考基準価格(税別)¥33,100販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

優れた切れ味を有する独自インサート
シャープな刃先仕様で低抵抗
主軸負荷を低減し軽快で安定した加工を実現

質量(kg)
WT/0.006
ピン径(Φmm)
D1/3.5
コーナー半径(mm)
0.4
材種
PR1825
インサート厚さ(mm)
3.5
勝手
なし /記号[N]
コーティング
PVDコーティング
ブレーカ
GM
頂角(°)
EPSR/135
逃げ角(°)
0
内接円IC(mm)
8.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする