LOGU030310ER-GM PM335S チップ PVDコーティング 京セラ 04707618

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LOGU030310ER-GM PM335S チップ PVDコーティング 京セラ 04707618
LOGU030310ER-GM PM335S チップ PVDコーティング 京セラ 04707618

チップ PVDコーティング

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
注文コード
04707618
品番
LOGU030310ER-GM PM335S
参考基準価格(税別)¥20,100販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

びびりに強く安定加工が可能
3次元凸型切れ刃の効果により、ワーク接触時の衝撃を抑制
多様な加工に対応する多機能性
良好な切りくず排出性
3次元凸型切れ刃により、切りくずの噛み込みを抑制
多刃仕様で高能率加工が可能
金型の荒加工に最適
小型マシニングセンタで高送り加工を実現

長さ(mm)
インサート INSL/11.9
形状
インサート[記号]/長方形[L]
質量(kg)
WT/0.0027
短辺(mm)
W1/6.2
精度
記号/G
勝手
右 /記号[R]
コーティング
PVDコーティング
ブレーカ
GM
ピン径(Φmm)
D1/3.45
コーナー半径(mm)
1
材種
PM335S
インサート厚さ(mm)
3.96
頂角(°)
EPSR/90
逃げ角(°)
その他

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする