曜日別特売
SOMT140514ER-FL PM335S チップ PVDコーティング 京セラ 04707627

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SOMT140514ER-FL PM335S チップ PVDコーティング 京セラ 04707627
SOMT140514ER-FL PM335S チップ PVDコーティング 京セラ 04707627
SOMT140514ER-FL PM335S チップ PVDコーティング 京セラ 04707627
SOMT140514ER-FL PM335S チップ PVDコーティング 京セラ 04707627

チップ PVDコーティング

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品はブレーカ・コーナー半径・質量など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(10個)
ブレーカ
FL
コーナー半径(mm)
1.4
質量(kg)
WT/0.007
注文コード
04707627
品番
SOMT140514ER-FL PM335S
参考基準価格(税別)¥27,300販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

びびりに強く安定加工が可能
3次元凸型切れ刃の効果により、ワーク接触時の衝撃を抑制
多様な加工に対応する多機能性
GM(汎用):面加工からランピング、ヘリカルなど多様な加工に対応
FL(低抵抗):低抵抗設計でさらい刃付き。びびり低減と優れた仕上げ面の両立を実現
GH ブレーカ新登場。多様な加工に対応するインサートレパートリー
PR015S との組合せで高硬度材加工に対応。耐欠損性が向上
高切込みも、高送りも可能な1台2役のLDインサート
最大ap=5mmまで対応。黒川からの加工が可能で高送りもこなす1台2役

質量(kg)
WT/0.007
ブレーカ
FL
ピン径(Φmm)
D1/5.8
コーナー半径(mm)
1.4
インサート厚さ(mm)
5.56
形状
インサート[記号]/正方形[S]
刃幅(mm)
さらい BS/3.1
勝手
右 /記号[R]
コーティング
PVDコーティング
材種
PM335S
頂角(°)
EPSR/90
逃げ角(°)
16
内接円IC(mm)
14.57

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする