HO11MC-12H55 豊和用 HO11MC 鉄生爪 アーム[作業工具] 04708108

HO11MC-12H55 豊和用 HO11MC 鉄生爪 アーム[作業工具] 04708108
HO11MC-12H55 豊和用 HO11MC 鉄生爪 アーム[作業工具] 04708108

豊和用 HO11MC 鉄生爪

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し9日以内出荷とは
内容量
1セット(3個)
注文コード
04708108
品番
HO11MC-12H55
参考基準価格(税別)¥52,300販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

1set3個を同時加工の高精度品です。
寸法指定の特殊生爪も製作可能です。

用途
旋盤チャック用。
長さ(mm)
120
幅(mm)
60
高さ(mm)
55
寸法A(mm)
120
チャックサイズ
12インチ
適合チャック外径(inch)
12

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする