曜日別特売
6-NK M4X50 (200pcs) チタン(+)ナベビス なべ 由良産商 04712177

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6-NK M4X50 (200pcs) チタン(+)ナベビス なべ 由良産商 04712177
6-NK M4X50 (200pcs) チタン(+)ナベビス なべ 由良産商 04712177
6-NK M4X50 (200pcs) チタン(+)ナベビス なべ 由良産商 04712177
6-NK M4X50 (200pcs) チタン(+)ナベビス なべ 由良産商 04712177

チタン(+)ナベビス なべ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(200個)
ねじの呼びM4
首下長(mm)50
ねじピッチ0.7
内容量1箱(200個)注文コード04712177品番6-NK M4X50 (200pcs)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

軽い 比重4.51でステンレスの約60%。
強い 比強度は鋼を上回る。
錆びない 耐食性はステンレスに勝る。
溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。
人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。

ねじピッチ
0.7
首下長(mm)
50
ねじの呼び
M4
穴の形状
十字穴
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする