※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
注文コード04728167
品番0113-KB8-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
高い耐久性と軽量化をコンセプト に、徹底した安全設計のもと、リプレイスステップでは初めて熱間鍛造製法を取り入れたハイパーバンクです。
ABS無し仕様にマスターシリンダーとABSユニット間のフレキシブルホースのセット商品です。
ペダル及びステップバーに、高強度の鍛造パーツを採用。万が一の転倒等のアクシデントにも、ダメージを最小限に抑える様、チェンジ及びブレーキペダルのつま先部に、可倒式を採用。
製品は、80%以上が組みあがった状態の為、短時間で取り付け可能です。