シリンダーホーン

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04770048 品番46825
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,550
この商品は品番など4種類から選べます 他の種類を見る

オートテンションでホーニング。フレキシブルシャフト。

用途ブレーキなどのシリンダー研磨に。 仕様●収納時サイズ(mm):W26×D210×H26●砥石部サイズ(mm):W28×D5×H3●使用範囲(mm):23-64●質量(g):89●交換用ストーン品番:46829●先端軸径(mm):7●粒度(#):220 アズワン品番68-0849-49

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-28
用途:
オートバイのレストア
自動車・二輪車・自転車関連業

以前は砥石部の長さが51mmの物を使っていたが、101mmの物に替えて見たら2ストロークエンジンシリンダーの開口部が大きいポート部分に噛むことなくホーニングできた。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ/足廻り関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする