MOOMIN マット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード04794286 品番14301725
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,200
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

いたずらっ子、でもなんだか憎めない。人気サブキャラのスティンキーを、フェルト糸を使ったシャギーパイルで表現しました。もじゃもじゃなテクスチャーで遊び心たっぷりに仕上げました。床暖房の上で使用する際は、定期的にカーペットを移動してください。床とカーペットの間に熱がこもり床自体を傷める原因となる事があります。床暖房の説明書をよくお読みの上ご使用下さい。

仕様●サイズ:450×600mm●組成:ウール50%,アクリル50%●パイル長:40mm/12mm●機能1:防ダニ加工●機能2:遊び毛防止●機能3:裏面滑り止め耐熱加工●機能4:ホットカペットカバー対応 アズワン品番68-0948-70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする