リニアベアリング内蔵シリンダΦ10 CS03R-10B-ND-300-Mシリーズ

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可 63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●適合シリンダ径(mm):10●使用温度範囲:0〜70度●使用速度範囲:50〜750mm/sec●コード番号:219-4251 注文コード04813911 品番CS03R-10B-ND-300-M-ZC201A1
参考基準価格(税別)¥22,580 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は仕様など17種類から選べます 他の種類を見る

リニアベアリングを内蔵した高剛性・高精度シリンダです。ワーク搬送部に。押出機構に。

仕様●適合シリンダ径(mm):10●使用温度範囲:0〜70度●使用速度範囲:50〜750mm/sec●コード番号:219-4251 アズワン品番68-1107-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする