バーミキュラ ライスポット23cm トリュフグレー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04839166
品番
-
参考基準価格(税別)¥79,900販売価格(税込)¥86,878
販売価格(税別)
78,980

目指したのは、世界一、おいしいご飯が炊ける炊飯器。高い密閉性が特徴のバーミキュラの鍋と最適化された熱源が融合したことで、鍋炊きのおいしさがワンタッチで可能に。粒立ちの良さと芳醇な炊き上がりが特徴です。また、調理モードでは、無水調理、ロースト、炒め調理、スチーム、低温調理や発酵まで、あらゆる調理が高次元に実現できます。
精微な温度管理で低温調理や発酵調理も失敗知らず!ハイパワーIH コイルにより高火力の調理も可能。均一な熱分布で分厚い肉もムラなくこんがり焼きつけができます。30~95℃まで1℃刻みで温度設定できるので、ローストビーフや自家製ヨーグルト、甘酒など低温調理や発酵調理も失敗知らず。パンはライスポットで発酵後、鍋ごとオーブンへ。一台であらゆる調理が可能な多機能調理器です。
コード長さ:1m。
ライスポット専用のリッドスタンドや米用計量カップ・水用計量カップもあります(別売り)。別途ご相談ください。
5合炊き。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする