曜日別特売

IHコンロ(1000W)IHK-T392-B

商品レビューを投稿する
4日以内出荷代引不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04839227
品番
IHK-T392-B
参考基準価格(税別)¥10,200販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

加熱料理から揚げ物まで多用途に使える簡単・便利なIHコンロです。
料理の幅が広がる”新機能”温度調理モード!サラダチキンなどの低温調理や煮込み料理、料理の保温などに使用出来ます。
50℃、60℃、70℃、80℃、90℃、100℃で調節可能です。
IHコンロは熱効率が良いため光熱費の削減が出来て経済的です。
火加減調整がしやすく、高火力で調理が快適です。
拭くだけで、らくらくお手入れできます。
コード長さ:1.5m
対応鍋底サイズ:Φ120~Φ200(揚げ物調理Φ180)

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン/調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする