エンテック
ポリカーボネイト どびん ツル付 大 2L PCつる(NS-440)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04839882
品番
NS440
参考基準価格(税別)
¥8,090
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
耐熱温度:140℃
全て食器洗浄機使用可能です。
茶漉し付
仕様
オーブン:×、対応熱源:×、食器乾燥機:×、電磁調理器:×
材質
本体・フタ・ツル:ポリカーボネイト 中子:ポリプロピレン
容量(L)
2
電源
×
温度(℃)
140
外寸法(Φ×Hmm)
170×120
電子レンジ
○
食器洗浄機
○(アルカリ系洗剤不可)