岩鋳
南部鉄 急須 アラレ 0.65L(5型)12302
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04840022
品番
12302
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
材質
鋳鉄、持ち手:鍛造鉄
容量(L)
0.65
口径(Φmm)
75
外寸法(mm)
160×140×H145