オダジマ
木棚の出窓シェルフ 60cm 30750
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04840688
品番
30750
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,500
販売価格(税別)
¥
15,000
バスケットに入れる
出窓スペースを利用して、鍋や調味料などキッチン道具を収納。
バックネット付きで落ち防止。
6段階に高さ調節可能。
材質
スチール、MDF(中質繊維板)、シリコンゴム
内寸法(mm)
棚板:600×190×H15
外寸法(mm)
外寸:600×203×H43