曜日別特売
NSD15210 電撃殺虫器 インセクトキール NSD15210 ステンレス インセクトキール 04841501

電撃殺虫器 インセクトキール NSD15210 ステンレス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04841501
品番
NSD15210
参考基準価格(税別)¥144,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
¥129,800

湿度の高い場所厨房・食品工場・市場・店舗など
INDOOR
取付有効面積:60~100m2に1台
使用ランプ:FL15BL(2本)
取付高さ:床面上1.8m以上
仕様:本体ステンレス304(塗装仕上)・虫受皿付・保護ガード付・引きひもスイッチ付・吊り下げチェーン・ヒル釘付

材質
本体:ステンレス304(塗装仕上)
電源(単相/V)
100(50/60Hz)
外寸法(mm)
525×240×H260

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「捕虫器・電撃殺虫器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする