曜日別特売
TK-4型 電気燗どうこ かんすけ TK-4型 佐野製作所 04841650

電気燗どうこ かんすけ TK-4型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04841650
品番
TK-4型
参考基準価格(税別)¥66,000販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
¥59,980

1合徳利8~9本

材質
外:天然木、内:SUS
内寸法(mm)
水槽:215×215×H115
電源(単相/V)
100
外寸法(mm)
260×260×H260

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他保温器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする